26,78 €/ Stückexkl. MwSt
31,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 7040 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |