Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss Kompakt Messing Vernickelt Ø8mm G1/8 BSPP 7100 08 10

  • ERIKS:23217307
  • Hersteller:7100 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,36 €/ Stückexkl. MwSt

50,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7100
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR