Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Polymer Ø4mm R1/8 BSPT 7665 04 10

  • ERIKS:23217390
  • Hersteller:7665 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7665
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR