Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Miniatur Innengewinde Messing Vernickelt G1/8 BSPP 7190 10 10

  • ERIKS:11606344
  • Hersteller:7190 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,82 €/ Stückexkl. MwSt

35,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7190
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR