26,97 €/ Stückexkl. MwSt
32,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 7140 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Material | Messing vernickelt |
Gewindeart | Innengewinde/ Aussengewinde |
Gewindegröße | 1/8 |
Steuerungsart | Unidirektional |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |