Eriks
LEGRIS

LEGRIS Abluft-Drosselrückschlagverschraubung Kompakt Polymer Ø12mm R1/4 BSPT 7065 12 13

  • ERIKS:23217290
  • Hersteller:7065 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,89 €/ Stückexkl. MwSt

30,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
7065
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR