Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6911 10 13 Einschraubverschraubung Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:12709156
  • Hersteller:6911 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6911
Hersteller ID
6911 10 13
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
7 mm
H
23 mm