Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6911 06 13 Einschraubverschraubung Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:12643076
  • Hersteller:6911 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,23 €/ Stückexkl. MwSt

9,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6911
Hersteller ID
6911 06 13
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
4 mm
H
12.5 mm