Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6901 08 10 Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:13226332
  • Hersteller:6901 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,40 €/ Stückexkl. MwSt

2,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6901
Hersteller ID
6901 08 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
F1
5 mm
H
20.5 mm