Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 08 17WP2 Winkelstück Liquifit Außengewinde Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:12592133
  • Hersteller:6509 08 17WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,61 €/ Stückexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6509
Hersteller ID
6509 08 17WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
C
R3/8
D
8 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
34 mm
L
29.5 mm