Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6351 04 00WP2 Verschlussstopfen Ø4mm

  • ERIKS:14240131
  • Hersteller:6351 04 00WP2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6351
Form
Gerade Form
Material
Polymer
D
4 mm
G
8.5 mm
H
15 mm