Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 12 00WP2 Y-Verteiler Liquifit Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:12592068
  • Hersteller:6340 12 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,96 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6340
Hersteller ID
6340 12 00WP2
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
12 mm
D1
12 mm
H
39 mm
K
19 mm
L
60.5 mm
N
20 mm