2,94 €/ Stückexkl. MwSt
3,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 6322 |
Hersteller ID | 6322 12 62WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 12.5 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 12 mm |
D1 | 12.5 mm |
D2 | 15.5 mm |
L | 56 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 27.5 mm |