Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6306 08 12WP2 Steckverbinder gerade Liquifit Ø8mm x Ø12mm

  • ERIKS:12592036
  • Hersteller:6306 08 12WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6306
Hersteller ID
6306 08 12WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
8 mm
D1
12 mm
G
19 mm
L
50 mm