Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6302 04 00WP2 Winkelstück Liquifit Ø4mm x Ø4mm

  • ERIKS:12592012
  • Hersteller:6302 04 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,49 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
6302
Hersteller ID
6302 04 00WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
L
19 mm