10,16 €/ Stückexkl. MwSt
12,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 6179 |
Hersteller ID | 6179 04 10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 15.5 mm |
J | 6 mm |
L | 20 mm |