20,94 €/ Stückexkl. MwSt
24,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 6105 |
Hersteller ID | 6105 08 65 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 12x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | M12x1 |
D | 8 mm |
F1 | 19 mm |
F2 | 21 mm |
H | 24 mm |