5,60 €/ Stückexkl. MwSt
6,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 6101 |
Hersteller ID | 6101 04 60 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 10x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | M10x1 |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 11 mm |
H | 14 mm |