94,61 €/ Stückexkl. MwSt
112,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Hersteller ID | 3889 12 21 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Ja |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
G | 20 mm |
H | 33.5 mm |
L | 33 mm |