Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 12 22 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23217030
  • Hersteller:3805 12 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,79 €/ Stückexkl. MwSt

62,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 12 22
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
F1
10 mm
H
23 mm