Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3801 08 13 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:12261411
  • Hersteller:3801 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,71 €/ Stückexkl. MwSt

27,02 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3801
Hersteller ID
3801 08 13
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
F1
5 mm
H
20.5 mm