14,12 €/ Stückexkl. MwSt
16,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3800 |
Hersteller ID | 3800 06 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
G | 12.1 mm |
G1 | 10 mm |
H | 19 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 13.5 mm |