9,86 €/ Stückexkl. MwSt
11,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3698 |
Hersteller ID | 3698 06 10 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 31 mm |
J | 8 mm |
L/2 | 21.5 mm |