Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3675 60 18 Gerade Einschraubverschraubung Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:11606333
  • Hersteller:3675 60 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

10,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3675
Hersteller ID
3675 60 18
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
C
NPT3/8
D
3/8
F1
18 mm
F2
8 mm
H
23 mm
K
19.5 mm