Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3622 10 56 Steckadapter-Schlauchtülle Ø10mm x Ø6,3mm x Ø8,3mm

  • ERIKS:23566265
  • Hersteller:3622 10 56
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3622
Hersteller ID
3622 10 56
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Nein
D1
10 mm
D2
6.3 mm
D3
8.3 mm
L
47.5 mm
L1
25.5 mm
L2
22.5 mm