13,72 €/ Stückexkl. MwSt
16,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3618 |
Hersteller ID | 3618 06 13 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
H | 22 mm |
H1 | 9 mm |
J | 22 mm |
L1 | 13 mm |
L2 | 25.5 mm |