20,18 €/ Stückexkl. MwSt
24,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3614 |
Hersteller ID | 3614 12 21 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 18.5 mm |
F | 24 mm |
H | 43.5 mm |