5,94 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Hersteller ID | 3609 56 14 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 14 mm |
G | 12.5 mm |
H | 19 mm |
K | 15 mm |
L | 22 mm |