Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 10 17 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23216840
  • Hersteller:3609 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,68 €/ Stückexkl. MwSt

11,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3609
Hersteller ID
3609 10 17
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
G
17.5 mm
H
25.5 mm
J
12 mm
L
29 mm