Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3608 12 17 T-Verschraubung Außengewinde zentral Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:23216830
  • Hersteller:3608 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,31 €/ Stückexkl. MwSt

30,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3608
Hersteller ID
3608 12 17
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Oszillation
Ja
C
R3/8
D
12 mm
F
20 mm
G
19.5 mm
H
46.5 mm
J
15 mm
L/2
31 mm