6,26 €/ Stückexkl. MwSt
7,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Hersteller ID | 3602 56 00 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 150 °C |
Oszillation | Nein |
D | 1/4 |
G | 12.45 mm |
L | 28.44 mm |