3,30 €/ Stückexkl. MwSt
3,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3527 |
Hersteller ID | 3527 00 13 |
Form | Banjo |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
F | 17 mm |
H | 21 mm |
H1 | 9.5 mm |