Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3313 10 13 05 2-fach-Verteilerleiste Aluminium G1/4xG1/8

  • ERIKS:23215065
  • Hersteller:3313 10 13 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,70 €/ Stückexkl. MwSt

44,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3313
Material
Aluminium
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Anzahl Abgänge
2x5
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C