Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3311 10 13 05 Verteilerleiste Aluminium G1/4xG1/8

  • ERIKS:23215049
  • Hersteller:3311 10 13 05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,25 €/ Stückexkl. MwSt

33,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3311
Material
Aluminium
Gewindeart Abgang
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/4 in
Gewindeart Zuleitung
Innengewinde BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Anzahl Abgänge
5
Max. Betriebsdruck
20 bar
Betriebstemperatur
-10 bis +80 °C