5,74 €/ Stückexkl. MwSt
6,83 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3198 |
Hersteller ID | 3198 06 13 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
G | 10.5 mm |
H | 17 mm |
L/2 | 16 mm |