Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3189 06 19 Winkel-Drehverschraubung Außengewinde Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216627
  • Hersteller:3189 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,07 €/ Stückexkl. MwSt

19,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3189
Hersteller ID
3189 06 19
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Ja
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3 mm
F
12 mm
G
14 mm
H
27.5 mm
L
20.5 mm