Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3183 08 00 L-Verschraubung mit Steckanschluss seitlich Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565829
  • Hersteller:3183 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3183
Hersteller ID
3183 08 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
49 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm