6,78 €/ Stückexkl. MwSt
8,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3183 |
Hersteller ID | 3183 06 08 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 48.5 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 21.5 mm |
L | 23 mm |