5,10 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3181 |
Hersteller ID | 3181 06 55 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 7x1 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M7x1 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 3 mm |
G | 10 mm |
H | 16 mm |