22,22 €/ Stückexkl. MwSt
26,44 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3175 |
Hersteller ID | 3175 62 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 1/2 in |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/4 |
D | 1/2 |
F1 | 22 mm |
F2 | 6 mm |
H | 26924 mm |