2,93 €/ Stückexkl. MwSt
3,49 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3168 |
Hersteller ID | 3168 08 06 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
G | 13.5 mm |
L | 45 mm |
L1 | 31.5 mm |