Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3166 04 08 Steck-Reduzierung Ø4mm x Ø8mm

  • ERIKS:23214757
  • Hersteller:3166 04 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,48 €/ Stückexkl. MwSt

2,95 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3166
Hersteller ID
3166 04 08
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
4 mm
D2
8 mm
G
8.5 mm
L
37.5 mm
L1
19 mm