Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3160 06 00 Steckverbinder selbstabsperrend Ø6mm

  • ERIKS:23565738
  • Hersteller:3160 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3160
Hersteller ID
3160 06 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
L
53.5 mm
L1
31 mm