Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3158 06 10 Y-Verteiler Außengewinde Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23216573
  • Hersteller:3158 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,37 €/ Stückexkl. MwSt

11,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3158
Hersteller ID
3158 06 10
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
6 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
39 mm
K
10.5 mm
L
21.5 mm
N
11 mm