7,78 €/ Stückexkl. MwSt
9,26 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3146 |
Hersteller ID | 3146 08 00 |
Form | Schott |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
F1 | 18 mm |
F2 | 19 mm |
F3 | 14 mm |
K | 8 mm |
L1 | 20.5 mm |
L2 | 20.5 mm |
T | 15.5 mm |