8,78 €/ Stückexkl. MwSt
10,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3144 |
Hersteller ID | 3144 04 06 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
D1 | 6 mm |
K | 26 mm |
K1 | 21 mm |
L | 30.5 mm |
N | 10 mm |
N1 | 10 mm |
T | 3.7 mm |