Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3143 06 08 Y-4fach-Verteiler mit Steckanschluss Ø6mm x Ø8mm

  • ERIKS:23565669
  • Hersteller:3143 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,68 €/ Stückexkl. MwSt

11,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3143
Hersteller ID
3143 06 08
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
D1
6 mm
D2
8 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
57.5 mm
L1
39 mm
N
12 mm
N1
10 mm