8,02 €/ Stückexkl. MwSt
9,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3139 |
Hersteller ID | 3139 08 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Ja |
D | 8 mm |
F | 18 mm |
G | 13.5 mm |
H | 24 mm |
K | 8 mm |
L | 23 mm |
T | 15.5 mm |