Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 06 10 Schottanschluss gerade Innengewinde Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:11055156
  • Hersteller:3136 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,90 €/ Stückexkl. MwSt

7,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
LEGRIS
Serie
3136
Hersteller ID
3136 06 10
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
6 mm
E
9.5 mm
F1
15 mm
F2
15 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
10.5 mm
T
12.5 mm