13,34 €/ Stückexkl. MwSt
15,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | LEGRIS |
Serie | 3132 |
Hersteller ID | 3132 04 13 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 40 mm |
K | 25.5 mm |
K1 | 21 mm |
N | 10 mm |
N1 | 8.5 mm |
T | 3.7 mm |